Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 21x55, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 21x55, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 21x55, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 21x55, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10133372155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10133372155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
55 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,5825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,3325*
€ 69,41568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,0325*
€ 67,86868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,2825*
€ 64,59618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,8225*
€ 62,85878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,7925*
€ 61,63308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,5825*
€ 51,86318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.