Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 4x6, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 4x6, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 4x6, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 4x6, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-101333746
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101333746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
6 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.