Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 5x18, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 5x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 5x18, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 5x18, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1013337518
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1013337518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
18 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0401*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.