Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 8x22, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 8x22, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 8x22, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 8x22, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1013337822
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1013337822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
22 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.