Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337, Spannhülse, 8x26, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 8x26, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 8x26, FST, blank
ISO 13337, Spannhülse, 8x26, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1013337826
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1013337826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
26 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,195*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,975*
€ 15,44025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,925*
€ 15,38075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,245*
€ 14,57155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,865*
€ 14,11935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,195*
€ 10,94205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.