Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M12
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M12
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M12
Artikel-Nr.:
     369-101478712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478712
EAN/GTIN:
     4251063419414
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m12
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
125 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 12
Gewindelänge b:
75 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
150 mm
Länge l5:
300,0 - 390,0
Außendurchmesser d2:
25 mm
Nachstellbarkeit:
90 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
15 mm
Lochdurchmesser d4:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6779*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5979*
€ 6,6615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2779*
€ 6,2807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0179*
€ 5,9713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8179*
€ 5,7333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6279*
€ 5,5072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6779*
€ 4,3767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.