Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M16
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M16
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M16
Artikel-Nr.:
     369-101478716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478716
EAN/GTIN:
     4251063419438
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
spannschlossmutter din 1478 ae m16
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
170 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 16
Gewindelänge b:
100 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
200 mm
Länge l5:
400,0 - 520,0
Außendurchmesser d2:
30 mm
Nachstellbarkeit:
120 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
20 mm
Lochdurchmesser d4:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,895*
€ 10,58505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,855*
€ 10,53745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,765*
€ 9,24035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,175*
€ 7,34825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.