Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M20
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M20
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S355JR (ehem. ST52), M20
Artikel-Nr.:
     369-101478720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478720
EAN/GTIN:
     4251063419452
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
200 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 20
Gewindelänge b:
120 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
220 mm
Länge l5:
400,0 - 540,0
Außendurchmesser d2:
33.7 mm
Nachstellbarkeit:
140 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
24 mm
Lochdurchmesser d4:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1065*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0065*
€ 15,47774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9465*
€ 15,40634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2465*
€ 14,57334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7365*
€ 13,96644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2765*
€ 13,41904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1065*
€ 10,83674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.