Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M10
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M10
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M10
Artikel-Nr.:
     369-101478810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478810
EAN/GTIN:
     4251063419223
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
125 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 10
Gewindelänge b:
75 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
150 mm
Länge l5:
300,0 - 395,0
Außendurchmesser d2:
21.3 mm
Nachstellbarkeit:
95 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
12 mm
Lochdurchmesser d4:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6416*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2916*
€ 2,727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2816*
€ 2,7151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1316*
€ 2,5366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0716*
€ 2,4652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0016*
€ 2,3819
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6416*
€ 1,9535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.