Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M16
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M16
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M16
Artikel-Nr.:
     369-101478816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478816
EAN/GTIN:
     4251063419261
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
spannschlossmutter din 1478 ae m16
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
170 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 16
Gewindelänge b:
100 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
200 mm
Länge l5:
400,0 - 520,0
Außendurchmesser d2:
30 mm
Nachstellbarkeit:
120 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
20 mm
Lochdurchmesser d4:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9618*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3518*
€ 6,36864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2418*
€ 6,23774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9718*
€ 5,91644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8318*
€ 5,74984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7118*
€ 5,60704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9618*
€ 4,71454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.