Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M24
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M24
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M24
Artikel-Nr.:
     369-101478824
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478824
EAN/GTIN:
     4251063419315
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae m24
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
255 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 24
Gewindelänge b:
150 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
260 mm
Länge l5:
520,0 - 700,0
Außendurchmesser d2:
42.4 mm
Nachstellbarkeit:
180 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
29 mm
Lochdurchmesser d4:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1478 ae
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6849*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8649*
€ 16,49923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8249*
€ 16,45163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0649*
€ 15,54723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5449*
€ 14,92843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0349*
€ 14,32153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6849*
€ 11,52503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.