Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M30
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M30
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M30
Artikel-Nr.:
     369-101478830
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101478830
EAN/GTIN:
     4251063419346
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
255 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 30
Gewindelänge b:
160 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
260 mm
Länge l5:
520,0 - 680,0
Außendurchmesser d2:
51 mm
Nachstellbarkeit:
160 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
36 mm
Lochdurchmesser d4:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7454*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,0854*
€ 26,28163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,9754*
€ 26,15073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,7454*
€ 24,68703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9054*
€ 23,68743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2254*
€ 22,87823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7454*
€ 18,73703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.