Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M8
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M8
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl S235JR (ehem. ST37), M8
Artikel-Nr.:
     369-10147888
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10147888
EAN/GTIN:
     4251063421936
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
110 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 8
Gewindelänge b:
65 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
blank
Länge l2:
120 mm
Länge l5:
240,0 - 325,0
Außendurchmesser d2:
17.2 mm
Nachstellbarkeit:
85 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
10 mm
Lochdurchmesser d4:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3433*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9133*
€ 2,27683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8833*
€ 2,24113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8033*
€ 2,14593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7033*
€ 2,02693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6533*
€ 1,96743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3433*
€ 1,59853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.