Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Zaunbau
>
Spannschlossmutter
>
DIN 1480 (ohne ZB)
>
Artikel
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 20, 1.0037, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-101480720
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
101480720
EAN/GTIN:
4251063412415
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m20
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.0037
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
... >
Anschlagmittel und Anschlagpunkte
>
Spannschlösser
>
Spannschlossmutter
Weitere Suchbegriffe:
din 1480 (ohne zb)
,
Spannschloßmuttern
,
Spannschlösser
,
Spannschloß
,
Schloß
,
Schlösser
,
DIN1480
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5086*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8386*
€ 4,56793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5886*
€ 4,27043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4786*
€ 4,13953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3186*
€ 3,94913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1586*
€ 3,75873
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5086*
€ 2,98523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen