Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 22, 1.0037, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 22, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 22, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 22, 1.0037, blank
Artikel-Nr.:
     369-101480722
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101480722
EAN/GTIN:
     4251063421684
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
22 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.0037
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,542*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,792*
€ 8,08248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,412*
€ 7,63028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,162*
€ 7,33278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,902*
€ 7,02338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,622*
€ 6,69018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,542*
€ 5,40498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.