Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, blank
Artikel-Nr.:
     369-101480724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101480724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.0037
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9523*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3423*
€ 8,73734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0023*
€ 8,33274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7323*
€ 8,01144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4323*
€ 7,65444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1223*
€ 7,28554
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9523*
€ 5,89324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.