Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 6, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 6, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 6, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 6, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-10148076
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     10148076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m6
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2508*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.