Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 8, 3.6, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 8, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 8, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 8, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-10148078
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10148078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,559*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,429*
€ 11,22051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,389*
€ 11,17291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,039*
€ 10,75641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,729*
€ 10,38751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,239*
€ 9,80441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,559*
€ 7,80521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.