Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x45,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x45,
EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x45,
Artikel-Nr.:
     369-1020303545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1020303545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 18182
DIN 18182 Gipsplattenschraube
DIN 18182 Schnellbauschraube
DIN 18182 Trockenbauschraube
Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 0,75 mm Blechstärke.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14566
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
TMN
Norm:
EN 14566 TMN
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3.5 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.