Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796, Spannscheiben, 18 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796, Spannscheiben, 18 mm, FST, blank
DIN 6796, Spannscheiben, 18 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10679618
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10679618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
18 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, DIN6796, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,03*
€ 72,6257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.