Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 17 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 17 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 17 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 17 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form A, 17 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-106797817
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106797817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
Form A / J / V.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 6797.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
A
Norm:
DIN 6797 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Zahnscheiben, Scheiben, DIN6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.