Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 23 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 23 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 23 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 23 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-106797923
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106797923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
J
Norm:
DIN 6797 J
Innendurchmesser:
23 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,31*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,3131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.