Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, FST, blank
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-106797964
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106797964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
J
Norm:
DIN 6797 J
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Zahnscheiben, Scheiben, DIN6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.