Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 J, Fächerscheibe, 10,5 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 10,5 mm, FST, blank
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 10,5 mm, FST, blank
DIN 6798 J, Fächerscheibe, 10,5 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1067989105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1067989105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6798
Form:
J
Norm:
DIN 6798 J
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.