Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799, Sicherungsscheibe, 19 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 19 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 19 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 19 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 19 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-10679919
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10679919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Für Wellen RS.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6799
Norm:
DIN 6799
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Sicherungsscheiben, DIN6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.