Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799, Sicherungsscheibe, 24 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 24 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 24 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 24 mm, FST, phosphatiert
DIN 6799, Sicherungsscheibe, 24 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-10679924
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10679924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
Für Wellen RS.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6799
Norm:
DIN 6799
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799, Sicherungsscheiben, DIN6799
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0798*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.