Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 A, Passfeder Sortiment


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DIN 6885 A, Passfeder Sortiment
DIN 6885 A, Passfeder Sortiment
Artikel-Nr.:
     369-1068851
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Lieferumfang: Im Kasten aus Stahlblech, gefüllt mit 12 Abmessungen von 3,0 x 3,0 x 50,0 bis 14,0 x 9,0 x 200,0 mm. Nachfüllmöglichkeit besteht. Abmessungen des Kastens: 345,0 x 245,0 x 55,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: passfeder breite 3mm, din 6885, Paßfedern, Passfedern, Sortimente, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,89*
€ 136,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,00*
€ 134,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,09*
€ 129,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 108,22*
€ 128,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,04*
€ 108,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.