Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x110, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x110, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x110, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x110, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885149110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885149110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x 9 x 110, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7025*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8225*
€ 0,97878
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.