Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x160, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x160, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x160, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x160, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885149160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885149160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 passfeder 14x 9x160, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8567*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1367*
€ 1,35267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1067*
€ 1,31697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0567*
€ 1,25747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0267*
€ 1,22177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0067*
€ 1,19797
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8567*
€ 1,01947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.