Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x200, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x200, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x200, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x200, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885149200
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885149200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,118*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,298*
€ 17,01462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,078*
€ 16,75282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,368*
€ 15,90792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,948*
€ 15,40812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,488*
€ 14,86072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,118*
€ 12,04042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.