Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x210, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x210, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x210, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x210, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885149210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885149210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
210 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, din 6885 b14, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2554*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,7854*
€ 2,12463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7754*
€ 2,11273
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7054*
€ 2,02943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6454*
€ 1,95803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5754*
€ 1,87473
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2554*
€ 1,49393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.