Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x35, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x35, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x35, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x35, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-10688514935
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10688514935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 106885, 546885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.