Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x63, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x63, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x63, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x63, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-10688514963
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10688514963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
63 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x63, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,465*
€ 16,02335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,385*
€ 15,92815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,745*
€ 15,16655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,305*
€ 14,64295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,785*
€ 14,02415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,515*
€ 11,32285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.