Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x65, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x65, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x65, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x65, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-10688514965
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10688514965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: passfeder 14x65, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2872*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.