Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 18x11x160, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 18x11x160, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 18x11x160, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 18x11x160, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068851811160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068851811160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
18 mm
Höhe:
11 mm
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 18x11x160, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6742*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3142*
€ 2,7539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2842*
€ 2,7182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1742*
€ 2,5873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0742*
€ 2,4683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0242*
€ 2,4088
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6742*
€ 1,9923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.