Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 20x12x250, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 20x12x250, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 20x12x250, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 20x12x250, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068852012250
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068852012250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
20 mm
Höhe:
12 mm
Länge:
250 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: passfeder 20x12x250, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,983*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,693*
€ 3,20467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,653*
€ 3,15707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,533*
€ 3,01427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,433*
€ 2,89527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,983*
€ 2,35977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.