Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 2x2x6, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 2x2x6, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 2x2x6, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 2x2x6, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885226
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
2 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.