Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 32x18x84, C45, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 32x18x84, C45, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 32x18x84, C45, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 32x18x84, C45, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885321884
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885321884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
32 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
84 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.