Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 3x3x40, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 3x3x40, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 3x3x40, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 3x3x40, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068853340
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068853340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
3 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885 3x3x40, din 6885, din 6885 c45k, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0965*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.