Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x110, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x110, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x110, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x110, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068853620110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068853620110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2081*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7581*
€ 5,66214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5281*
€ 5,38844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3981*
€ 5,23374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2581*
€ 5,06714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0081*
€ 4,76964
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2081*
€ 3,81764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.