Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x80, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x80, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x80, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 36x20x80, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-106885362080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     106885362080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,73*
€ 445,9287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,42*
€ 445,5598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,15*
€ 426,1985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,50*
€ 406,385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,29*
€ 374,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.