Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 4x4x10, C45+C, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 4x4x10, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 4x4x10, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 4x4x10, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068854410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068854410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
4 mm
Höhe:
4 mm
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.