Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x35, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x35, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x35, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x35, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068855535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068855535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
35 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1032*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.