Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x63, C45+C, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x63, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x63, C45+C, blank
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 5x5x63, C45+C, blank
Artikel-Nr.:
     369-1068855563
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1068855563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
63 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 106885, 546885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1516*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1866*
€ 0,22205
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.