Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 4x24, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107343424
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107343424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
24 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.