Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 6x28, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 6x28, FST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 6x28, FST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 6x28, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107343628
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107343628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
28 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.