Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x28, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x28, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x28, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x28, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107343828
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107343828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
28 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,865*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,725*
€ 30,61275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,535*
€ 30,38665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,345*
€ 28,97055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,325*
€ 27,75675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,865*
€ 22,44935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.