Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x60, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x60, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x60, ST, blank
ISO 8750 / DIN 7343, Spiralspannstift, 8x60, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107343860
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107343860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8750.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8750. Geänderte Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8750
Norm:
ISO 8750
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,605*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,635*
€ 56,68565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,805*
€ 55,69795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,045*
€ 52,41355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,955*
€ 51,11645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,115*
€ 50,11685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,605*
€ 42,36995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.