Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 13x20, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 13x20, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 13x20, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 13x20, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073461320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1073461320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
20 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2014*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.