Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 16x36, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 16x36, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 16x36, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 16x36, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073461636
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1073461636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
36 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,04*
€ 60,7376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.